インバータ Q2V 400 V ac 0.75 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット

インバータ Q2V 400 V ac 0.75 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット オムロンヘルスケア

簡単な設置とセットアップディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できますねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます内蔵EMCフィルタ、安全STO/ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります制御ボード用の24Vdc電源入力迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザードセットアップ及び監視用モバイルアプリトレース記録用SDカード付きのオプションのグラフィカルLCDディスプレイ用途の汎用性柔軟なモータ制御-IM、PM、同期V/f及びセンサレスベクトル(電流/電圧)モータ制御方式オープンループでの速度とトルクの制御アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできますQ2dev:グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます実証済みの堅牢性標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護しますメンテナンス不要で10年間使用できるように設計されていますディレーティングなしで最大50°の動作温度

仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.1 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7337-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61164217 Q2V-A4002-AAA
153,000
149,800
164,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする