ウェルバランス チンチラフード 800g

ウェルバランス チンチラフード 800g - 三晃商会ウェルバランス チンチラフード 800g - 三晃商会ウェルバランス チンチラフード 800g - 三晃商会ウェルバランス チンチラフード 800g - 三晃商会ウェルバランス チンチラフード 800g - 三晃商会

バランスが良く、飽きのこない自然な味わいのチンチラ用ブレンドフードです。
栄養供給と食事の楽しみ
十数種類の牧草や野草を栄養バランスを考えて配合したペレットと、五感で楽しむ風味豊かな自然素材をブレンド
オリゴ糖をダブル配合
健康的な腸内環境の維持にプレバイオティクスの力
人工着色料、保存料無添加
砂糖不使用

仕様●原材料:アルファルファペレット、ハーブペレット※(チモシー、オーチャードグラス、イングリッシュライグラス、スムースメドーグラス、メドーフェスク、トールフェスク、シロツメグサ、アカツメグサ、メドーフォックステイル、オオバコ、タンポポ、ヤロー、エンドウ豆、人参、パースニップ)、キャロブ、カボチャ、ビーツ、イエローピース、グリーンピース、チモシー、ローズヒップ、リンシード、大豆タンパク、ミネラル類(硫酸鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、フラクトオリゴ糖、キンセンカ、マンナンオリゴ糖、ユッカ、ビタミンC、等(※自然な素材を使用しています。含有成分等は季節・ロットにより表記と異なる場合があります)●保証成分:粗タンパク質/18.0%以上、粗脂肪/3.0%以上、粗繊維/13.0%以下、粗灰分/9.0%以下、水分/10.0%以下、カルシウム/1.0%以上●エネルギー:259kcal以上/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-59内容量1パック(800g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164375F67
970
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする