ガリガリクロス

ガリガリクロス - 三晃商会ガリガリクロス - 三晃商会

かじりやすい固定式!
固定式だから手(前足)で物をつかめない生き物でも思いっきりガリガリ!

仕様●材質:天然木●本体サイズ:約幅40×奥行110mm●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、モルモット等●使用方法:本体のネジ部分をケージワイヤーの間に差し入れ、ケージワイヤーを挟むようにしてしっかりと固定し、ご使用下さい。アズワン品番65-5605-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165215A122
390
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする