曜日別特売

クーラー付防塵ラック W700×H2014×D1259.3mm ホワイトグレイ

クーラー付防塵ラック W700×H2014×D1259.3mm ホワイトグレイ - 摂津金属工業

防塵防水性能は保護等級IP54に適合しています。※屋内仕様品です。
ラック用クーラーSCNシリーズを装備しています。
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。(色変更、サイズ変更、搭載クーラー選定や変更等)
電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設置しています。

仕様
●外形サイズ:W700×H2014×D1259.3mm●有効高さ:38U●質量:218kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
最大積載量(kg)
静止:800
アズワン品番
65-6432-03
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165556DPRC-38U70A0NW
1,248,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする