ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト
ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。
パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ