曜日別特売

サスペンダー

サスペンダー - エスコサスペンダー - エスコサスペンダー - エスコサスペンダー - エスコサスペンダー - エスコ

サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-15)は別売です。
ベルトずれを防止するシリコンストッパー付
★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付き

仕様●型番:YPS-BK●適応身長:155~165cm●腰回り:S(60~80cm)●ベルト幅:46mm●重量(g):254●ベルトカラー:黒●材質:本体/ポリエステル、バックル/POMアズワン品番65-5659-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170176EA925KD-110
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする