曜日別特売

サニーメイド 青バナナ 25g

サニーメイド 青バナナ 25g - 三晃商会サニーメイド 青バナナ 25g - 三晃商会サニーメイド 青バナナ 25g - 三晃商会サニーメイド 青バナナ 25g - 三晃商会サニーメイド 青バナナ 25g - 三晃商会

未完熟の青いバナナは第3の食物繊維といわれる「レジスタントスターチ」やフラクトオリゴ糖が多く含まれ腸内環境維持に役立つ食品として注目されています。

仕様●原材料:青バナナ●保証成分:粗たん白質/2.7%以上、粗脂肪/0.7%以上、粗繊維/8.5%以下、粗灰分/2.1%以下、水分/1.7%以下●エネルギー:約365kcal/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-61内容量1パック(25g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170210F88
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする