Thermo Scientific Nalgene
ストレージボックス 1箱 4個入
15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納
仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PC●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:白●未滅菌
アズワン品番
65-5642-08
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171540
5050-0001JP
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください