バイオエスペランサ(R)めぐり美チャージャー 1セット 2枚入

バイオエスペランサ(R)めぐり美チャージャー 1セット 2枚入 - 山本化学工業バイオエスペランサ(R)めぐり美チャージャー 1セット 2枚入 - 山本化学工業

健康増進機器認定を受けた「めぐり美チャージャー」(認定番号0001-4)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、乾燥しやすく毎日頑張って体重を支え続ける足元をサポートします。
世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よく足首周りにフィットし、保温と水分をキープ。
リラックスタイムにかかとやくるぶし周辺ををやさしく流すことで、日々のセルフメンテナンスもしやすくなります。ブラックとピンクダイヤモンド柄のリバーシブルでシチュエーションに合わせて着用できます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:上部9.5(cm)、下部10.0(cm)●箱サイズ:W170×D130×H77mmアズワン品番65-5686-43内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174060BE-MBCG1
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする