ハムテイン チキンチュロス 20g

ハムテイン チキンチュロス 20g - ジェックスハムテイン チキンチュロス 20g - ジェックスハムテイン チキンチュロス 20g - ジェックス

良質な動物性たんぱく質が手軽に摂取できる、チキンベースのヘルシーなスティックおやつです。
ヘルシーな鶏がら・ささみをベースに、嗜好性の高いカルシワーム(アメリカミズアブ幼虫)粉末、チーズ粉末を配合しました。
着色料、保存料、無添加。また食塩、砂糖不使用で安心して与えられます。
手で持って与えやすく、小動物がかじりやすい星形スティック形状。

仕様●原材料:鶏肉類(鶏ガラ、鶏ササミ)、米粉、でん粉、アメリカミズアブ、チーズ、ニンジン、グリセリン、増粘安定剤(加工でん粉、グァーガム)、酸化防止剤(亜硫酸水素ナトリウム、ビタミンE)、炭酸カルシウム、リン酸カリウム●保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.0%以下、水分25.0%以下●エネルギー:378kcal/100g●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの雑食、ハリネズミなどの昆虫食の小動物●内容量:1袋(20g)●※ペットフードですアズワン品番65-6669-84内容量1袋
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174875-
380
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする