パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 4.7kΩ 1%

パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 4.7kΩ 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7099-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61175390 MPT35C4K7F
1,990
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする