藤田 藤田の 制御機器 藤田の 電源(制御機器) 藤田の 遮断 ブレーカーサイレンサー ブレーカーサイレンサー 注文コード 61177246 注文コード 61177246 エアーブレーカーの防音(防音効果8.9dB) ※作業時は安全保護具を装着してください。 仕様●仕様:CB-20/CB-30兼用 アズワン品番65-5532-07 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BK-2030 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61177246 BK-2030 ¥15,000 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 配線用ブレーカー 2P マリンテック 税込¥4,728~ ¥4,298~ ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 税込¥131 ¥119 バスケットへ NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (17) ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198~ ¥1,998~ NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 MB53X配電函 日東工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ 低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥41,778~ ¥37,980~ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ミニチュアサーキットブレーカ ABB 税込¥692~ ¥629~ ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 低光度航空障害灯(LED式) 東芝ライテック 税込¥296,780~ ¥269,800~ ベースヒューズホルダー 坂詰製作所 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断配線用遮断器配線用遮断器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります 配線用遮断器その他関連用品 断路器 配線用遮断器本体 シェアする マイページ 最近見た商品