リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール

リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール VISHAY

仕様●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mm アズワン品番65-7158-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61180256 IHDM1008BCEV1R2M30
1,770
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする