リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入

リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計

仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI アズワン品番65-6979-36 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61180378 7447720330
780
779
857 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする