ロードセル

ロードセル TEDEA HUNTLEIGH

モデル1042は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は5kg以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブルの拡張によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:1→200kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム高剛性タイプは、動的計量の用途に使用できます用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7327-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61181139 01042-050K-C3-23X
23,200
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする