液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480

液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480 MIDAS

Midas5.0インチTFTディスプレイは、解像度が800x480で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は500cd/m2で、RGBの外観があります。このディスプレイはRA7789Vコントローラを使用します。動作温度:-20→+70℃

仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:108.0 x 64.8mm●ディスプレイタイプ:TFT アズワン品番65-7251-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61182155 MDT0500D2SH-HDMI
21,800
20,980
23,078 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする