曜日別特売

燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット

燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット - 和平フレイズ燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット - 和平フレイズ燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット - 和平フレイズ

料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利
材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。
分量がわかりやすいメモリ付き。
シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット

仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用アズワン品番65-6669-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182207EM-047
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする