温度調節器 PID制御 リレー出力数:3

温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 オムロンヘルスケア

E5AN-HT/E5EN-HT1/8及び1/4DINプログラム可能温度コントローラ
それぞれ32セグメント(ステップ)までのパターンを最大8個までプログラム可能5桁/0.01℃表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル熱電対/Pt入力:PVの±0.1%アナログ入力:±0.1%FSすべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、又はアナログ入力)で1つのコントローラで様々なセンサに対応PV/SVステータス表示機能は、温度コントローラ(自動/手動、運転/リセット、及びアラーム)とPV又はSV間で自動的に切り替えるようセット可能サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.3)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト出力赤外線ポートでフロントパネルからの通信を実現。制御出力オン/オフカウンタを使用した、温度コントローラによるリレーの予防保全

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7340-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61182408 E5EN-HTAA2HBM-500 AC100-240
125,000
124,800
137,280 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする