巻線ポテンショメータ 50Ω 2.5W
ポテンショメータ30mm2.5W,巻線RA30Y
1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番65-7163-41
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~