巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入

巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6996-92 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61183580 FKN2WSJT-52-51R
3,580
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする