金属皮膜抵抗器 1/2W 3.3MΩ 1% 1箱 1000個入

金属皮膜抵抗器 1/2W 3.3MΩ 1% 1箱 1000個入 YAGEO

YageoHHVシリーズ3.3MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間

仕様●抵抗:3.3MΩ●定格電力:1/2W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6992-59 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61185454 HHV-50FT-52-3M3
18,500
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする