除菌モーリス 5L 3個入

除菌モーリス 5L 3個入 森友通商

ニオイ・菌など気になる箇所を除菌消臭。※すべての菌を除去するわけではありません。
困ったニオイも元から分解、消臭
スプレー後は水に戻って成分が残りません。
弱酸性のため、やさしく安全に毎日安心して使えます。
つぶせる容器、品質を守る遮光ボトルです。

仕様●内容量:5L●成分:次亜塩素酸水●液性:弱酸性●有効塩素濃度:200ppm●希釈目安:空間噴霧/10倍、スプレー/原液~4倍、つけ置き/原液~4倍 アズワン品番65-5725-81 内容量1ケース(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61187965 -
13,300
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする