生コン・アスファルト・土質用はかり ひょう量30kg 最小表示5g/1g
画期的な小型キャリングケース一体型
アルカリ単1乾電池2本で連続的1000時間駆動にリニューアル
持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能
オプション:専用ACアダプタ
JISA1128使用可能
仕様●ひょう量(MAX):30kg●最小表示:5g/1g(ワンタッチ切り替え)●電源:電源単1乾電池2本●計量皿寸法:W220×D220mm●外形寸法(WDH):322×370×172mm
アズワン品番65-4352-27
内容量1個