狙い撃ち!消毒液バスターガンmini
小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS
アズワン品番65-6880-83
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個