電解コンデンサ 680μF 25V dc 1箱 340個入

電解コンデンサ 680μF 25V dc 1箱 340個入 VISHAY

Vishay680μFアルミ電解コンデンサは低ESRレベルを発揮し、極めて高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温

仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-45 内容量1箱(340個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61192917 MAL212616681E3
118,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする