曜日別特売

電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ

電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ - 三菱電機

MS-Tシリーズ
新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。
小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7328-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193240S-T25BC AC100V 2A2B
9,880
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする