導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

PanasonicZFシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)150uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6967-18 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61193985 EEHZF1E151V
119,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする