導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は63V、静電容量は47uFで、最大温度範囲は125℃です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、ESR値が32mΩで、すべての寸法が8x10.5mmになっています。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000h アズワン品番65-6965-50 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61194055 EEHZT1J470V
130,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする