曜日別特売

背上げ式MCベッド

背上げ式MCベッド - 高田ベッド製作所

公共機関や官庁等で利用できるスチール製の背上げ機能付きベルト。
簡単レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能付き。背部0~65°。
通気性の高い7.5cm感覚メッシュ構造。床面を保護する脚ゴム付き。

仕様●サイズ:幅98cm×長さ207cm×高さ35/67cm●重量:39kg●耐荷重:300kgアズワン品番65-3371-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194439TB-1498
101,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする