表面実装インダクタ 47 μH 3.1A 1セット 5個入

表面実装インダクタ 47 μH 3.1A 1セット 5個入 VISHAY

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7073-99 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61195270 IHLE4040DDER470M5A
2,270
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする