変速ジグソー 400W

変速ジグソー 400W KENOH 変速ジグソー 400W KENOH 変速ジグソー 400W KENOH

木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。
※本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。
切削物によって切替:6段変速です。
連続作業に:スイッチ固定ボタン。
左右傾斜切断:各45°まで。
全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。
二重絶縁:アース(接地)不要です。
電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。

仕様●電流:4.3A●定格消費電力:400W●ストローク数:約800~3000min-1(回/分)●ストローク:18mm●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:ブレード(木工用)荒目、ブレード(木工用)曲線切、六角棒レンチ、T型定規●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-38 内容量1個
注意
●※DIY専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61195498 EJS-400
6,290
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする