弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入

弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル 弁当容器 BBランチ135-115 50枚×12パック入 パックスタイル

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来で100%生分解性の業務用・使い捨てテイクアウトランチボックス。
容器についてツメによってしっかりと蓋が閉められます。
耐油耐水性、電子レンジにも対応しています

仕様●サイズ:135×115×36mm●材質:竹90%・バガス10%●重量:16g アズワン品番65-6897-69 内容量1ケース(12パック×50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61195620 00687517
19,600
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする