くまのがっこう 看護師・介護士用エプロン ST-IKUシリーズ
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。タオル掛け付き。サイドボタン。かぶりタイプ。右前ポケット×1。後ろポケット×1。
仕様●サイズ:M~L(フリー)、バスト/79~94cm、身巾/54cm、身丈/84cm、裾巾/65cm●重量:(約)240g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●the bears’ school (C)BANDAI
アズワン品番65-4358-80
内容量1枚