防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ

防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ 防音 デスクマット サウンドヘイズ 13139312シリーズ スミノエ

ミックスさせた杢糸を使った、色に深みのあるカットパイルカーペットです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
在宅勤務のデスクマットとして、ペットのカーペットにも使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上使用してください。

幅(mm)1300 混率(%)ポリエステル100 機能アレルブロック、防ダニ、裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応、防音/⊿LL(I)-6 パイル長(mm)6.5 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61242294 13139312 1600 65-3427-02
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61242310 13139312 1600 65-3427-05
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61242319 13139312 1300 65-3426-97
オープン
9,498
10,448 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする