曜日別特売

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用通り止り Mシリーズ

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用通り止り Mシリーズ - 第一測範

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61246327M6P0.5 GPWP Ⅱ65-3644-12
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61246336M16P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-29
46,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246345M34P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-75
78,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246354M5.5P0.5 GPWP Ⅱ65-3644-09
30,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246370M30P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-64
69,700
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246379M9P0.5 GPWP Ⅱ65-3644-20
35,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246388M15P0.5 GPWP Ⅱ65-3643-26
45,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246397M8P0.5 GPWP Ⅱ65-3644-17
35,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61246406M7P0.5 GPWP Ⅱ65-3644-14
34,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする