曜日別特売

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ - 第一測範
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:26●ピッチ:1.5●種類:検査用通り止まりアズワン品番65-3645-32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61247368M26P1.5 GRIR Ⅱ
65,200
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする