第一測範
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ
M26P1.5 GRIR Ⅱ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61247368
品番
M26P1.5 GRIR Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:26●ピッチ:1.5●種類:検査用通り止まり
アズワン品番
65-3645-32