アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式

アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong

操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。

仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g アズワン品番65-3745-73 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61250710 BS-ALC-EEK400-50p
139,500
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする