遮光カーテン ハツナギ ホワイト 1枚入 V1280シリーズ
植物モチーフをボーダーに構成したカーテン。
無風の中に整列したイメージ。一つ一つ少しずつ形が異なる愛らしい柄です。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。
仕様●サイズ:幅1000×長さ1350mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光3級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付
アズワン品番65-3660-16
内容量1枚