クロスベルトパンプス オフホワイト RW-1006シリーズ
初めてのヒールでも安心、クロスベルトパンプス
お洒落なクロスベルトデザイン
ベルトの内側にゴムがついているので、足にフィットして楽に履けます
甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特にお勧めです
仕様●サイズ:L(24.0~24.5cm)●材質:アッパー/合成皮革、ソール/合成底(EVA)●ワイズ:3E相当●ヒール:約70mm●重量:約225g ※Mサイズ片足
アズワン品番65-3722-75
内容量1足