マイクロファイバーベルベットクロス #3187シリーズ
生地はベルベット構造です
ベルベット構造は起毛部と基材織物で構成され、保塵性、緩衝性に優れた構造です
起毛部の極細割繊糸(マイクロファイバー)が凹部にも届き、凹部の汚れも除去します
極細割繊糸は拭取り性、研磨性に優れています
吸液性、保液性に優れます
極細割繊糸にはクラレ社のWRANP糸が使用されています
WRANP糸は1本の糸が11本に分割する極細割繊糸です
仕様●材質:起毛部ポリエステル65%、ナイロン35%、基材織物部ポリエステル100%●サイズ:100mm×100mm●パイル長:1.7mm●色:白
アズワン品番65-3733-93
内容量1枚