ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ

ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ Thermo Fisher Scientific ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ Thermo Fisher Scientific

-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3763-65 内容量1セット(4個×960本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61271570 2155
92,400
91,980
101,178 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする