ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 滅菌済 219041シリーズ

ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 滅菌済 219041シリーズ - Porvair

ディープウェルプレート
384ウェル角穴V底
ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。
高密度サンプルの収集/保存
液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン
非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能
ANSI/SBS仕様に準拠
フタ無
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃アズワン品番65-3764-02内容量1セット(4個×48枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271615219041
548,000
547,999
602,799(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする