曜日別特売

MSTサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 目盛付 220-3949PR-080シリーズ

MSTサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 目盛付 220-3949PR-080シリーズ - EVER GREEN

MSTTMサンプルストックチューブキャップなし
キャップレスチューブ
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適
1.5mlの自立型
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3764-52内容量1セット(4個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61271649220-3949PR-080
162,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする