ARTマイクロポイントチップ ART10 -10μl 詰め替え 3502-RTシリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART10 -10μl 詰め替え 3502-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific ARTマイクロポイントチップ ART10 -10μl 詰め替え 3502-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
詰替えタイプ
未滅菌
2004-ERはRT(リロードタワー)-10μl専用の空ラック
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-67 内容量1セット(5個×960本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61273557 3502-RT
29,300
28,980
31,878 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする