ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl バルク 3510-05シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl バルク 3510-05シリーズ Thermo Fisher Scientific

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ
全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。
コンタミネーション防止に適したデザインです。
バルクタイプ
未滅菌
ローリテンションタイプ
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-69 内容量1セット(10個×1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61273566 3510-05
40,400
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする