ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl バルク 3690シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl バルク 3690シリーズ Thermo Fisher Scientific

先端丸型でアプライ時にチップの方向を気にせずにゲルへアプライできます。
バルクタイプ
滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:68.7mm●先端:丸型0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61274424 3690 1個(1000本) 65-3779-59
6,680
6,598
7,258 (税込)
108日以内出荷

返品不可
61274440 3690 1セット(10個×1000本) 65-3779-60
66,800
65,980
72,578 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする