曜日別特売

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88-Sシリーズ

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88-Sシリーズ - BIOLOGIX

BiologixクライオジェニックバイアルSシリーズ
5スレッドで強力シーリング
キャップを2スレッドから5スレッドへ改良し、より強固・安全にサンプルを保管
オートクレーブ可能
DNase,RNase,endotoxinフリー
繰り返しの凍結融解可能
キャップのスレッドを5つに改良することで、より強固・安全にサンプルを保管
チューブ側面にバーコードがあるものとないものがございます。
目盛付き、書き込みスペース付き
ガンマ線滅菌済

仕様●キャップでの色分け:白・赤・緑・青・黄・紫●材質:メディカルグレードポリプロピレン製●温度耐性:-196℃~121℃内容量1セット(4個×1000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127673488-6205S65-3791-67
137,200
137,199
150,919(税込)
48日以内出荷
返品不可
6127675088-6201S65-3791-59
137,200
137,199
150,919(税込)
48日以内出荷
返品不可
6127675988-6203S65-3791-63
130,400
取扱い終了
返品不可
6127676888-6200S65-3791-57
130,400
取扱い終了
返品不可
6127677788-6202S65-3791-61
130,400
取扱い終了
返品不可
6127678688-6204S65-3791-65
130,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする