LION (ライオン事務器)
パイプ式ファイル両開き〈環境〉
左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。
材質
表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙
色
ライトグレー
タイプ
ヨコ
エコマーク認定
認定
縦(mm)
307
開閉
両開き
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 270
内容量
1冊
注意
※ファイルの収納枚数は64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
収納枚数
背幅(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522336
No.733RK
A4判S型
(適正)300枚(30mm厚)
51
243
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522345
No.743RK
A4判S型
(適正)400枚(40mm厚)
61
243
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522354
No.753RK
A4判S型
(適正)500枚(50mm厚)
71
243
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522370
No.763RK
A4判S型
(適正)600枚(60mm厚)
81
243
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522379
No.783RK
A4判S型
(適正)800枚(80mm厚)
101
243
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522388
No.7103RK
A4判S型
(適正)1000枚(100mm厚)
121
243
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522327
No.7302RK
A3判E型
(適正)300枚(30mm厚)
51
447
¥
2,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください