ロングタイプパイプ式ファイル

ロングタイプパイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)ロングタイプパイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)ロングタイプパイプ式ファイル - LION (ライオン事務器)

4穴タイプのパイプ式ファイルです。大量の書類をとじるのに適したロングタイプとじ具です。

仕様角金具付属品カラーインデックス5枚付・4色背紙付材質表紙:オレフィン素材貼り(青)、芯材:再生紙ブルーサイズA4判S型タイプタテ収納枚数(適正)800枚(80mm厚)背幅(mm)105穴数4穴縦(mm)307横(mm)242RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522318No.783L-4
3,450
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする